missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dibromo-4-nitroaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Dibromo-4-nitroaniline |
| Point de fusion | 207 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 295.92 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0424 |
| RTECSNumber | BX2599000 |
| TSCA | Oui |