missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dibromo-4-méthylaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Dibromo-4-methylaniline |
| Point de fusion | 74 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 264.95 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |