missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2,6-Diaminopimélique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Diaminopimelic Acid |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 190.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0548 |
| TSCA | Non |