missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Di-tert-butylphénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Di-tert-butylphenol |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 253 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 206.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0521&(3)-0526 |
| RTECSNumber | SK8265000 |
| TSCA | Oui |