missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Diméthyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone |
| Point de fusion | 81 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 128.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-5509 |
| RTECSNumber | LU3990000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |