missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Diméthoxy-2,5-dihydrofurane (mélange cis et trans-) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran (cis- and trans- mixture) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 130.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |