missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 152.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |