missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dichlorotérephtalonitrile 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Dichloroterephthalonitrile |
| Point de fusion | 214 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 197.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CZ1939030 |
| TSCA | Non |