missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dichloropyrimidine 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Dichloropyrimidine |
| Point de fusion | 56 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 190 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 148.97 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |