missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dichlorobenzotrifluorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Dichlorobenzotrifluoride |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1760 |
| Poids de formule | 215.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CZ5553755 |
| TSCA | Non |