missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dibromothiophène-3-Acide carboxylique 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 179 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 285.94 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |