missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol Dihydrochlorure 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol Dihydrochloride |
| Point de fusion | 210 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 245.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |