missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(5-Chloro-2-benzotriazolyl)-6-tert-butyl-p-cresol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(5-Chloro-2-benzotriazolyl)-6-tert-butyl-p-cresol |
| Point de fusion | 140 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 315.80 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0545 |
| TSCA | Oui |