missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene |
| Point de fusion | 201 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 430.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3934 |
| RTECSNumber | DM4888332 |
| TSCA | Oui |