missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Nitrophényl)éthanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(4-Nitrophenyl)ethanol |
| Point de fusion | 62 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 148 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 167.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SG8602000 |
| TSCA | Oui |