missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Méthoxyphényl)benzothiazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(4-Methoxyphenyl)benzothiazole |
| Point de fusion | 122 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 241.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| RTECSNumber | DL5330000 |
| TSCA | Non |