missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Méthoxyphényl)-4,6-bis(trichlorométhyl)-1,3,5-triazine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine |
| Point de fusion | 145 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 421.91 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |