missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Fluorophényl)éthanol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(4-Fluorophenyl)ethanol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 118 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 140.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |