missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Diméthylphénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dimethylphenol |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
| Numéro UN | 3430 |
| Point d’ébullition | 212 °C |
| Poids de formule | 122.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0521&(4)-0057 |
| RTECSNumber | ZE5600000 |
| TSCA | Oui |