missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Diméthyl-5-phénylthiophène 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dimethyl-5-phenylthiophene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 151 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 188.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |