missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Diméthyl-2-pentène 98,0+% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dimethyl-2-pentene |
| Point de fusion | -128 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 83 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 98.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |