missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Diméthyl-1-heptène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dimethyl-1-heptene |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 134 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 126.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0025 |
| TSCA | Non |