missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dihydroxybenzoic Acid |
| Point de fusion | 218 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 154.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1616 |
| RTECSNumber | VH3708050 |
| TSCA | Oui |