missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acétophénone, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone |
| Point de fusion | 103 °C à 107 °C |
| Couleur | Brun à blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 223.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche