missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2',4'-Dichlorovalerophénone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′,4′-Dichlorovalerophenone |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2′C,4′C-Dichloropentanophenone |
| Poids de formule | 231.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |