missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dichloroquinazoline, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dichloroquinazoline |
| Point de fusion | 115,0 °C à 121,0 °C |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97,5% min. (GC) |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 199.04 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –