missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dichlorofluorobenzene 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dichlorofluorobenzene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 173 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 164.99 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4079 |
| TSCA | Non |