missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dichlorobenzaldéhyde 95,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dichlorobenzaldehyde |
| Point de fusion | 72 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 233 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 175.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (3)-3636 |
| TSCA | Oui |