missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dibromotoluène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dibromotoluene |
| Point de fusion | -10 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 243 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 249.93 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |