missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dibromoaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dibromoaniline |
| Point de fusion | 80 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 156 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 250.92 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |