missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Diamino-6-diméthylamino-1,3,5-triazine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Diamino-6-dimethylamino-1,3,5-triazine |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 154.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | OS0875000 |
| TSCA | Non |