missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Diamino-1,3,5-triazine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Diamino-1,3,5-triazine |
| Point de fusion | 325 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 111.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |