missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[4-(Cyanométhyl)phényl]acétamide 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide |
| Point de fusion | 165 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 174.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |