missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Bromophénoxy)tétrahydropyran, 98%
Description
Le 2-(4-Bromophénoxy)tétrahydropyran peut être utilisé pour produire du 4-bromo-phénol à une température de 20 °C. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Les applications
2-(4-Bromophénoxy)tétrahydropyran peuvent être utilisées pour produire du 4-bromo-phénol à une température de 20 °C. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Un matériau incompatible est un agent oxydant fort.
2-(4-Bromophénoxy)tétrahydropyran peuvent être utilisées pour produire du 4-bromo-phénol à une température de 20 °C. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Un matériau incompatible est un agent oxydant fort.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran |
| Point de fusion | 55 °C à 58 °C |
| Quantité | 50 g |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 257.13 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Safety and Handling
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche