missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 172 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 242.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |