missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4'-Bipyridyl 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4′-Bipyridyl |
| Point de fusion | 64 °C |
| Point d’ébullition | 110 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 156.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |