missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Biphénylcarbonyl)acide benzoïque 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(4-Biphenylylcarbonyl)benzoic Acid |
| Point de fusion | 229°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 302.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DG4375000 |
| TSCA | Yes |