missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2', 4', 6'-Triméthylacétophène 97,0+, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′,4′,6′-Trimethylacetophenone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 236 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 162.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |