missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Triméthyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 65 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3267 |
| Poids de formule | 255.54 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |