missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2', 4', 6' - Trihydroxypropiophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′,4′,6′-Trihydroxypropiophenone |
| Point de fusion | 177 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 182.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1256&(9)-0906 |
| RTECSNumber | UH4429100 |
| TSCA | Oui |