missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Trichlorophényl Formate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,6-Trichlorophenyl Formate |
| Point de fusion | 83 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 225.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |