missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Trichlorophénol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,6-Trichlorophenol |
| Point de fusion | 67 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 120 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2020 |
| Poids de formule | 197.44 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0931 |
| RTECSNumber | SN1575000 |
| TSCA | Oui |