missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Trichlorobenzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,6-Trichlorobenzonitrile |
| Point de fusion | 79 °C |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Poids de formule | 206.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |