missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Trichloroaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,6-Trichloroaniline |
| Point de fusion | 78 °C |
| Couleur | Rouge-Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 196.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0290 |
| RTECSNumber | BZ0250000 |
| TSCA | Oui |