missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Tribromophénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,6-Tribromophenol |
| Point de fusion | 94 °C |
| Point d’ébullition | 244 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 330.80 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0959 |
| RTECSNumber | SN1225000 |
| TSCA | Oui |