missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Tribromoanisole 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,6-Tribromoanisole |
| Point de fusion | 88 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 299 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 344.83 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Oui |