missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Triaminopyrimidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,6-Triaminopyrimidine |
| Point de fusion | 249 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 125.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |