missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2,4,5-Trifluoro-3-méthoxybenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic Acid |
| Point de fusion | 118 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 206.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4378 |
| TSCA | Non |