missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,5-Trichlorobenzènethiool 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,5-Trichlorobenzenethiol |
| Point de fusion | 114 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 154 °C |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 213.50 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DC1948000 |
| TSCA | Non |