missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2,3-pyrazinédicarboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,3-Pyrazinedicarboxylic Acid |
| Point de fusion | 228 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 168.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1010 |
| RTECSNumber | UQ2500000 |
| TSCA | Non |